{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
klasa ochrony | S3 | |
materiał czubka ochronnego | Aluminium | |
odporność na wydeptywanie | Tekstylne | |
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) | Ponad 200 °C | |
izolacja zimnochronna | do -20 ℃ | |
norma | Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
oznaczenie producenta | Półbuty VD 1510 SMC SF S3 XB | |
wielkość butów wg UE | 36 | |
kolor | czarny | |
Ochrona śródstopia | poliuretan | |
Rodzaj produktu | Półbuty ochronne |
Numer artykułu | 092508 36 | |
EAN / GTIN | 4044348700310 | |
Numer producenta | VD1510SMCSFXB36P |