Juodi pusbačiai VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Batų dydis EU: 36

Prekės Nr.: 092508 36
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki –20 °C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki –20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai VD 1510 SMC SF S3 XB
Batų dydis EU 36
Spalva juoda
vidurinės kojos dalies apsauga Poliuretano
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092508 36
EAN / GTIN 4044348700310
Gamintojo numeris VD 1510 SMC SF XB 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS PRO apsaugo kulną ir vidurinę skliauto dalį su SECURA META COVER vidurinės skliauto dalies apsauga ir tuo pačiu išlaikomas bato lankstumas.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Liežuvėlis.
  • Besiūlė batų konstrukcija.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas Perbunan, Athletic ESD, šiferio pilkumo.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092508.