• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Buty sznurowane czarne Xenia SF ESD, S3 XB 35

Nr art.: 092741 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj damska
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego aluminium
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 35
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092741 35
EAN / GTIN 4044348668979
Numer producenta XENIA SF S3 SR XB GR. 35

Opis

Wykonanie:

Damskie buty ochronne z wysoką cholewką Xenia SF wykonane w technologii VARIO Multiflex®.
  • Ultralekkie i gładkie mikrowłókna z charakterystycznym tłoczeniem wysokoczęstotliwościowym.
  • Bezszwowa konstrukcja butów.
  • Miękka i oddychająca wyściółka.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Odporny na ścieranie czubek ochronny z TPU.
  • Pokrycie pięty z TPU zapewnia stabilizację.
  • Podeszwa TPU Woman Sport ESD, o dużej przyczepności.
  • Język zabezpieczający przed wnikaniem pyłu.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Wskazówka:

Wersja normalna NB pod nr 092740.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka