• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures hautes noires Xenia SF ESD, S3 XB, Pointure EU: 35

Réf.: 092741 35
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xenia
Sexe Dame
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 35
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 092741 35
EAN / GTIN 4044348668979
Réf. fabricant XENIA SF XB 35
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures hautes de sécurité pour femmes Xenia SF avec technologie VARIO Multiflex®.
  • Microfibres lisses ultra-légères avec gaufrage haute fréquence bien marqué.
  • Sans coutures.
  • Doublure fonctionnelle douce et respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Embout de protection résistant à l’abrasion en TPU.
  • Garnissage du talon en TPU à des fins de stabilisation.
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD, antidérapante.
  • Languette antipoussière.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092740.

Téléchargements et documents

Produits adaptés