Sztyblety sznurowane brązowe NIKOLAS XW ESD, S3 42

Nr art.: 092235 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: stal
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NIKOLAS
Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego stal
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 42
kolor brązowy
Rodzaj produktu Buty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092235 42
EAN / GTIN 4030839196540
Numer producenta 763371-42

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne Casual Business typu safari. Doskonale pasuje do ubrania.
  • Materiał wierzchni ze skóry nubukowej.
  • Wyściółka skórzana.
  • Wkładka BUSINESS ESD na całej powierzchni.
  • Podpodeszwa z miękkiej włókniny, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne.
  • Bardzo szerokie.
  • Podeszwa MONO-PU BUSINESS.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 40 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 40 – 48.
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
    Rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka