Čizme na vezanje, smeđe NIKOLAS XW ESD, S3 42

Artikl br.: 092235 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NIKOLAS
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 42
Boja smeđe
Vrsta proizvoda Čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092235 42
EAN / GTIN 4030839196540
Broj proizvođača 763371-42

Opis

Izvedba:

Neformalne poslovne zaštitne čizme u pustinjskom dizajnu. Izvrsno stoje uz odijelo.
  • Gornji dio od nubuk kože.
  • Podstava od kože.
  • Uložak za cijelu površinu cipele BUSINESS ESD.
  • Antistatički uložak od mekanog filca.
  • Izrazito širok model.
  • MONO-PU potplat BUSINESS.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 40 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 40 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu