Cyfrowa suwmiarka z włókna węglowego z s

Nr art.: 552-192-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP66
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,051 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset zak
Automatyczne wyłączanie zak
Ablesung umschaltbar zak
Złącze Złącze Digimatic
Czas pracy 5 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552-192-10
EAN / GTIN 4946368583280
Numer producenta 552-192-10
Numer L L40010 12875
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka Digimatic o superlekkiej konstrukcji z wymiennymi wkładkami pomiarowymi oferuje następujące zalety: Dzięki superlekkiej konstrukcji kompozytowej (materiał wzmocniony włóknem węglowym) uzyskano redukcję masy nawet o 50%. Doskonała odporność na wodę i pył (klasa IP66). Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD (możliwość regulacji wartości offsetu). Funkcja presetu służąca do ustawienia żądanej wartości wstępnej.

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 5 000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,855 X 0,261 X 0,065 M
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0-24
  • Model: CFC-24”GU
  • Offset: 0,25 cale
  • Offset*: 0,25 cale
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak

W dostawie:

In a box with SR44 battery, scriber clamps 05GZA033 (2pcs.)