{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP66 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Desviación de medición E MPE | 0,051 mm | |
| Lectura | 0,001 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Metrología | Digital | |
| Función de preajuste | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Ablesung umschaltbar | sí | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Duración de funcionamiento | 5.000 h | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 552-192-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583280 | |
| Número del fabricante | 552-192-10 | |
| Número L | L40010 12875 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |