Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 420402 0-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 142,12 PLN /szt.
  • 91,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 773 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie karton
Średnica bębna pomiarowego 19 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym nie
Wymienne wkładki pomiarowe nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420402 0-25
EAN / GTIN 4045197367327
Numer producenta 420402 0-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo.Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

W dostawie:

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.