Wiertło z płytkami skrawającymi z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 232310 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001015
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 50 mm
Wykonanie chwytu HE
Min. średnica skrawania 14 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,67 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 158 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0302043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 030204
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 80 mm
Długość użytkowa 56 mm
Długość całkowita 130 mm
Masa 190 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Strategia skrawania MTC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232310 14
EAN / GTIN 4045197551276
Numer producenta 232310 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża sztywność i wysoka niezawodność procesu obróbki.

Zastosowanie:

Jako wiertła nieruchome i obracające się.
Bez tworzenia rowków przy wycofywaniu narzędzia i wysoka dokładność (ok. ± 0,1 mm).
Nadają się również do obrabiarek o mniejszej mocy napędu.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)
-
przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich
i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pasuje do:

Płytki skrawające WOEX 030204.

Wskazówka:

UWAGA!
Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału.
Niebezpieczeństwo wypadku!
Należy zastosować środki ochronne.
Narzędzia stopniowe do 2 stopni według zamówienia dostarczane na zamówienie. (Minimalne zamówienie: 2 sztuki).