• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte a inserti con codolo combinato, per inserti WOEX

Codice art.: 232310 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 14 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza utile L1 56 mm
Sporgenza totale LA 80 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 030204
Set di viti per inserti 239700 6IP (0,6 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 130 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232310 14
EAN / GTIN 4045197551276
Codice del produttore 232310 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

Uso:

Per impiego fisso e rotante.
Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Per:

Inserti WOEX 030204.

Nota:

ATTENZIONE!
Nei fori passanti si forma un disco.
In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).

Download & documenti

Prodotti correlati