• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Counting scale CKE 360-3, Weighing range 360 g, Readout 0,001 g

Nr art.: CKE 360-3
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
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Czas pracy 80 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 65 mm
Szerokość całkowita 163 mm
Głębokość całkowita 245 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 81 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Maksymalny zakres ważenia (gramy) 360 g
Możliwość odczytu (gramy) 0,001 g
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CKE 360-3
EAN / GTIN 4045761243439
Numer producenta CKE 360-3
Numer L L40250 1012
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Self-explanatory, graphic control panel, the workings steps can be understood immediately, even without operating instructions - no learning time = reduces costs - ideal for untrained users - visualised process avoids operating errors
  • The 4 steps are carried out from left to right: Place the empty container onto the weighing plate and tare by pressing the TARE key, Place the reference quantity for the goods to be counted into the container (5, 10, 20 or any number of pieces), [[3]] Confirm the selected reference quantity by pressing the key (5, 10, 20 or any number of pieces), [[4]] Pour in the goods to be counted. The number of pieces will immediately be shown in the display
  • Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the average piece weight value
  • KERN Universal Port (KUP): permits the connection of an external KUP interface adapter, such as, for example, RS 232, USB, Bluetooth® or Ethernet, for the exchange of data and control commands, without any installation outlay
  • KERN Communication Protocol (KCP): The KCP permits searching and remote control of the balance using external control devices or computers
  • Two balances in one: Changes from counting mode to weighing mode at the touch of a key
  • Ring-shaped draught shield standard, weighing space ⌀×H 90×40 mm
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, Digit height 25 mm
  • Dimensions weighing surface ∅ 81 mm, stainless steel
  • Overall dimensions W×D×H 163×245×65 mm / 163×245×123 mm (incl. draught shield)
  • Optional battery operation, 4×1.5 V AA not included in scope of delivery, operating time up to 80 h
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C