• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia contapezzi CKE 360-3, Portata 360 g, divisione 0,001 g

Codice art.: CKE 360-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CKE 360-3
EAN / GTIN 4045761243439
Codice del produttore CKE 360-3
Numero-L L40250 1012
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pannello di controllo grafico autoesplicativo, le fasi di lavoro sono immediatamente comprensibili, anche senza istruzioni per l'uso - nessun tempo di apprendimento = riduzione dei costi - ideale per utenti non addestrati - la visualizzazione del processo evita errori di funzionamento
  • Le 4 fasi si svolgono da sinistra a destra: Posizionare il contenitore vuoto sul piatto di pesata e effettuare la tara premendo il tasto TARE, Inserire nel contenitore la quantità di riferimento della merce da contare (5, 10, 20 o un numero qualsiasi di pezzi), [[3]] Confermare la quantità di riferimento selezionata premendo il tasto (5, 10, 20 o un numero qualsiasi di pezzi), [[4]] Versare la merce da contare. Il numero di pezzi viene immediatamente visualizzato sul display
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del peso di riferimento migliora gradualmente il valore medio del peso dei pezzi
  • KERN Universal Port (KUP): consente di collegare un adattatore di interfaccia KUP esterno, ad esempio RS 232, USB, Bluetooth o Ethernet, per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza alcuna spesa di installazione
  • Protocollo di comunicazione KERN (KCP): Il KCP consente la ricerca e il controllo remoto della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni o computer
  • Due bilance in una: Passa dalla modalità di conteggio a quella di pesatura con la semplice pressione di un tasto
  • Paravento ad anello di serie, spazio di pesatura ⌀×H 90×40 mm
  • Coperchio di protezione incluso nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata ∅ 81 mm, acciaio inox
  • Dimensioni totali L×P×A 163×245×65 mm / 163×245×123 mm (incl. gabbietta antivento)
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 80 h
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C