Outdoor-Hand cart

Nr art.: 6105L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Szerokość użytkowa 545 mm
Głębokość użytkowa 1 145 mm
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Ocynkowane
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie 840 mm
Głębokość całkowita 1 825 mm
Wysokość całkowita 811 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6105L
EAN / GTIN 4017976061054
Numer producenta 6105L
Numer L L90070 530
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handcart for use in outdoor areas. Welded from tubular steel, hot-dip galvanized. Platform made of quintet pattern aluminium plate. Rail 180/250 mm high with strong pipe struts. Shaft can be screwed on, with safety handle and skin-friendly soft grip cover. Large wheels with glass fibre reinforced plastic rim, with pneumatic tyres, hubs with roller bearings. Screwed wheel attachment for easy wheel change.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Length of usable platform (mm): 1145
  • Width of usable platform (mm): 545
  • Total length (mm): 1825
  • Total width (mm): 840
  • Total height (mm): 811
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 400 x 100