Udendørs-håndvogn

Art.-nr.: 6105L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Nyttebredde 545 mm
Nyttedybde 1.145 mm
Antal hjul/ruller 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 400 mm
Bredde, hjul/rulle 100 mm
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Materiale, fælge Kunststof
Produkttype håndpallevogn
Belægning forzinket
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 400
Bredde i alt 840 mm
Dybde, i alt 1.825 mm
Højde i alt 811 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6105L
EAN/GTIN 4017976061054
Producentnummer 6105L
L-nummer L90070 530
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn til udendørs brug. Svejset af stålrør, varmgalvaniseret. Indlæsningsområdet er fremstillet af aluminiumsplade i kvintet. Gelænder 180/250 mm højt med kraftige rørbøjler. Bolt-on trækstang med sikkerhedshåndtag og hudvenligt softgrip-betræk. Store hjul med fælge af galvaniseret stålplade, med luftdæk, nav med rullelejer. Fastgørelse af hjul med bolte for nem udskiftning af hjul.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Brugsarealets længde (mm): 1145
  • Bredde af brugbart område (mm): 545
  • Samlet længde (mm): 1825
  • Samlet bredde (mm): 840
  • Samlet højde (mm): 811
  • Dæk: luft
  • Hjulstørrelse (mm): 400 x 100