{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu mâner de împingere | ja | |
| Număr mânere | 1 | |
| Lăţime utilă | 545 mm | |
| Adâncime utilă | 1.145 mm | |
| Număr de roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 400 mm | |
| Lățime roată/rolă | 100 mm | |
| Material roată/rolă | Echipare cu anvelope | |
| Material jantă | plastic | |
| Tip produs | Cărucior manual pentru paleți | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | construcţie din ţeavă de oţel | |
| Capacitate portantă max. | 400 | |
| Lăţime totală Bg | 840 mm | |
| Adâncime totală Tg | 1.825 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 811 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 6105L | |
| EAN / GTIN | 4017976061054 | |
| Număr producător | 6105L | |
| L-Număr | L90070 530 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |