{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 18 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Talerze | Tworzywo piankowe | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Stopień twardości | Twarde | |
| Do średnicy tarczy | 18 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Do materiału | Stal stopowa; Żeliwo; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 553995 18 | |
| EAN / GTIN | 4027497023769 | |
| Numer producenta | A250401830001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |