Discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai, ⌀ exterior: 18mm

Cod articol.: 553995 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,44 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    13,70 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 18 mm
Diametrul arborelui 3 mm
Disc purtător Material spongios
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Scai
Turaţie max. 20.000 min-1
Potrivit pentru diametru disc 18 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material Oţel superior; Fontă; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Număr producător A250401830001
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire din cauciuc, ⌀ cozii 3 mm. Spate cu prindere tip scai cu cârlige din oţel care permit o fixare optimă.