Gumový brúsny tanier na suchý zips 18

Č. pol.: 553995 18

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,38 € / ks
  • Od 10 ks
    15,32 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Guma
Vonkajší ⌀ 18 mm
Upínanie zo strany nástrojov Suchý zips
⌀ stopky 3 mm
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553995 18
EAN/GTIN 4027497023769
Číslo výrobcu A250401830001

Popis

Prevedenie:

Gumový brúsny tanier ⌀ stopky 3 mm. Rubová strana so suchým zipsom s oceľovými háčikmi pre optimálne držanie.