stopnie

Nr art.: 28TS5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Brązowy; Czarny; Srebrna
Wysokość z obciążeniem 600 mm
Z balustradą nie
Liczba stopni bez platformy 3
Szerokość stopni 0,51 m
Liczba stopni 3
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Stopień (podest)
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,8 m
Powierzchnia stopnia Drewno lazurowane
Materiał stal
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Numer producenta 28TS5
Numer L L90080 1381
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

3 stopnie, najwyższy o wysokości 600 mm, wysokość sięgania ok. 2800 mm. Rury stalowe, stopnie z antypoślizgowych płyt drewnianych. Podczas obciążenia stopnie mocno przylegają do podłoża, co zapewnia bezpieczne zablokowanie wózka. Blokada zapadkowa zapobiega przewróceniu się wózka. Stopnie można łatwo złożyć za pomocą sprężyny gazowej. W zestawie znajdują się stopnie oraz wystające uchwyty rurowe, które służą do trzymania się i opierania. Długość całkowita wzrasta o 100 mm. Nie można łączyć z dyszlem i sprzęgłem.

Cecha szcz.:

Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 510