{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | brun; sort; sølvfarvet | |
| Højde, belastet | 600 mm | |
| Gelænder forefindes | nej | |
| Antal trin uden platform | 3 | |
| Bredde, trin | 0,51 m | |
| Antal trin | 3 | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Brugsområde | Leder | |
| Produkttype | Stigetaburet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Arbejdshøjde | 2,8 m | |
| Overflade, trædeflade | træ, laseret | |
| Materiale | stål | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 28TS5 | |
| EAN/GTIN | 4017976328058 | |
| Producentnummer | 28TS5 | |
| L-nummer | L90080 1381 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |