Predellini

Codice art.: 28TS5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore brown; black; silver
Altezza con carico 600 mm
Ringhiera disponibile no
Numero di gradini senza piattaforma 3
Larghezza gradini 0,51 m
Numero di gradini 3
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Campo di impiego Scala
Tipo di prodotto Sgabello mobile
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,8 m
Superficie gradino Legno velato
Materiale acciaio
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Codice del produttore 28TS5
Numero-L L90080 1381
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

3 gradini, altezza massima 600 mm, altezza di presa ca. 2.800 mm. Mancorrenti in tubolare di acciaio, predellini in tavole di legno antiscivolo. I predellini poggiano saldamente sul pavimento quando vengono caricati, bloccando così saldamente il carrello. Un blocco innestabile impedisce il ribaltamento del carrello. I predellini possono essere facilmente ripiegati con una molla a gas. I predellini sono forniti con barre di spinta tubolari sporgenti per la presa e l'appoggio. La lunghezza totale aumenta di 100 mm. Non combinabile con timone e accoppiamento.

Proprietà:

  • Larghezza superficie utile (mm): 510