Tyrolit ceramic bench grinding wheel 200x20x32 mm A60 M5 steel

Nr art.: 15839
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 15839
EAN / GTIN 9003170158398
Numer producenta 15839
Numer L L50140 557
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Vitrified bonded bench grinding wheels are primarily used in workshops and repair companies.
  • They can be used universally for grinding and sharpening various components.
  • The tailored specifications enable them to be used for a wide range of applications, from coarse to fine grinding.
  • These wheels are supplied in packaging suitable for retailers so that they take up minimum space in storage.
  • A reduction bush set is included in the packaging (< H: 127mm) or can be reordered.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 40m/s
  • Specification: 10A 60 M5A V217
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 20 x 32

Zaleta:

  • Universal use
  • Long lifetime
  • Stackable

Zastosowanie:

  • Universal use for machining various components for coarse and fine grinding

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • Universal use for machining various components for coarse and fine grinding