Opis:
Vitrificirani vezani brusilni diski se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. Posebej vsestranski so za brušenje in brušenje različnih sestavnih delov. Usklajene specifikacije omogočajo širok razpon uporabe, od grobega do finega brušenja. Ti diski so dobavljeni v embalaži, ki je prijazna do trgovcev in omogoča varčno shranjevanje. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.
Lastnosti:
- Oblika: ravna
- Velikost zrnja: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Primerno za materiale: jeklo
- Specifikacija : 10A 60 M5A V217
- Dimenzije (D x D x V): 200 x 20 x 32 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 20 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Univerzalna uporaba
- Dolga življenjska doba
- Zložljivi
Uporaba:
- Univerzalna uporaba za obdelavo različnih sestavnih delov pri grobem in finem brušenju
Material:
Primerno za:
- Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Opomba:
- Univerzalna uporaba za obdelavo različnih sestavnih delov pri grobem in finem brušenju