Slibebukskive (keramisk) 200x20x32 mm form 1 10A60M5AV217

Art.-nr.: 15839
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 15839
EAN/GTIN 9003170158398
Producentnummer 15839
L-nummer L50140 557
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramisk bundne bænkslibeskiver bruges primært på værksteder og reparationsværksteder. De er særligt alsidige til slibning og skærpning af forskellige komponenter. De harmoniserede specifikationer muliggør en bred vifte af anvendelser fra grov- til finslibning. Disse skiver leveres i forhandlervenlig emballage til pladsbesparende opbevaring. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Specifikation : 10A 60 M5A V217
  • Dimension (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Høj standtid
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter ved grov- og finslibning

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter ved grov- og finslibning