{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 270 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 530 mm | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 150 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 450 mm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Moc | 10 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 36 mm |
| Numer artykułu | 1305085 | |
| EAN / GTIN | 4036976125115 | |
| Numer producenta | 1305085 | |
| Numer L | L60160 6123 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |