Extracteur universel à 3 bras 450x300mm

Réf.: 1305085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage intérieure min. 270 mm
Capacité de serrage intérieure max. 530 mm
Capacité de serrage extérieure min. 150 mm
Capacité de serrage extérieure max. 450 mm
Nombre de crochets 3
Performances 10 t
Type de produit extracteur à trois griffes
Six pans mâle 36 mm

Identification et classification

Référence article 1305085
EAN / GTIN 4036976125115
Réf. fabricant 1305085
Article hors catalogue L60160 6123
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Cet extracteur est également adapté à l’extraction de poulies lourdes, étagées, de volants magnétiques, de roues dentées, etc.
Les potences sont bloquées sur le moyeu par des goupilles et forment 3 secteurs égaux
Crochet d'extraction avec raccord à vis

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 150 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 450 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1 x 360
  • Force de traction (max.) [t]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non