{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba | 10 | |
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Cięcie precyzyjne | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | jednostronne | |
| Długość okładziny | 70 mm | |
| Uziarnienie | D126 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | |
| Materiał ścierny | diament | |
| Min. twardość HRC | 60 | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Szerokość | 5,5 mm | |
| Wysokość | 1,6 mm | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 529220 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220016671 | |
| Numer producenta | 4007220016671 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |