Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4 mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną

Nr art.: 27820
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
Liczba narzędzi 12 szt.
Odcień, Czarny Czerwony sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny
Seria SYSTEM 4
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Opakowanie torba
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu 120 mm
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 12
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2,5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27820
EAN / GTIN 4010995278205
Numer producenta 27820
Numer L L60070 57
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 163 x 58 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Zmiennie regulowana długość trzonu do elastycznych możliwości zastosowania, np. do skręcania głęboko położonych śrub.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana.
  • Regulowana długość trzonka (18 -9 0 mm)
  • Bogaty, wymienny asortyment trzonków
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Praktyczna i wytrzymała torba zwijana
  • Aby dostać się do głęboko położonych śrub, nie wystarczy trzonek o standardowej długości. Pomocny jest tu zestaw SYSTEM 4 – wszechstronne narzędzie wymienne, które zajmuje niewiele miejsca. W kombinacji z trzonkiem wymiennym SYSTEM 4 można szybko i łatwo zmienić profil i indywidualnie ustawić długość trzonka. W ten sposób za pomocą trzonków wymiennych System 4 można dotrzeć do długości między 18–90 mm. Rękojeść SYSTEM 4 jest kompatybilna ze wszystkimi trzonami wymiennymi firmy Wiha SYSTEM 4 (seria 269). Za pomocą trzonków SYSTEM 4 można optymalnie wykonać zwłaszcza prace precyzyjne. Zatrzask kulowy Click-Stop gwarantuje pewny uchwyt trzonka. Ponadto ergonomiczna rękojeść SoftFinish® zalecana jest przez lekarzy i terapeutów. Solidna torba zwijana zapewnia przechowywanie narzędzi, które zajmuje niewiele miejsca. Całościowo hartowana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność.
  • Spis treści:
  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 4 4.0 mm (30373)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Torba zwijana

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 4 4.0 mm (30373)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)