Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4 ESD mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną

Nr art.: 31499
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 12
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Opakowanie torba
Liczba elementów 12 szt.
Odcień, Żółty Pomarańczowy czysty; Żółto-pomarańczowy
Część opisana, Pomarańczowy czysty Griff
Część opisana, Żółto-pomarańczowy Griff
Seria SYSTEM 4
Kolor Żółty; Pomarańczowy
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2,5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31499
EAN / GTIN 4010995314996
Numer producenta 31499
Numer L L60070 2629
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 158 x 57 x 49 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Zmiennie regulowana długość trzonu do elastycznych możliwości zastosowania, np. do skręcania głęboko położonych śrub w elementach elektronicznych.
  • Regulowana długość trzonka (18 -9 0 mm)
  • Bogaty, wymienny asortyment trzonków
  • ESD – odprowadzanie ładunków elektrycznych, ochrona elementów elektronicznych
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Praktyczna i wytrzymała torba zwijana
  • Aby dostać się do głęboko położonych śrub w elementach elektronicznych, nie wystarczy trzonek o standardowej długości. Pomocny jest tu zestaw SYSTEM 4 ESD – wszechstronne narzędzie wymienne, które zajmuje niewielką powierzchnię. W kombinacji z trzonkiem wymiennym SYSTEM 4 można szybko i łatwo zmienić profil i indywidualnie ustawić długość trzonka. W ten sposób za pomocą trzonków wymiennych System 4 można dotrzeć do długości między 18–90 mm. Rękojeść SYSTEM 4 jest kompatybilna ze wszystkimi trzonkami wymiennymi firmy Wiha SYSTEM 4 (seria 269). Za pomocą trzonków SYSTEM 4 można optymalnie wykonać zwłaszcza precyzyjne prace w elektronice. Zatrzask kulowy Click-Stop gwarantuje pewny uchwyt trzonka. Rękojeść wkrętaka wykonana jest zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantuje maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa antystatycznej rękojeści wynosi 106–109 omów i w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza ona energię elektrostatyczną. Ponadto ergonomiczna rękojeść SoftFinish zalecana jest przez lekarzy i terapeutów. Solidna torba zwijana zapewnia przechowywanie narzędzi, zajmując tym samym niewielką powierzchnię.
  • IEC 61340-5-1.
  • Spis treści:
  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic ESD do trzonu wymiennego SYSTEM 4 4.0 mm (31498)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Torba zwijana

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic ESD do trzonu wymiennego SYSTEM 4 4.0 mm (31498)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 płaski 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Trzon wymienny SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)