Płytka skrawająca do wiercenia SOMT05T204, do wierteł z płytkami skrawającymi, HBD30

Nr art.: 235030 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,78 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,65 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 843 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta SOMT05T204
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 5,1 mm
Grubość płytki skrawającej 2,58 mm
Długość płytki skrawającej 5,1 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 5,1 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,58 mm
Średnica płytki skrawającej 5,1 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 16 stopni
Kąt przyłożenia 88 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SOMT05T204
Średnica otworu montażowego 2,3 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-P35
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HC-K30
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBD30
Powłoka TiAlN
Gatunek HBD30
Grubość płytki skrawającej 2,58 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO05T2042N
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT05T204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Numer producenta 235030 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.