Mikrometr z ramieniem i wymienną nakładk

Nr art.: 104-148A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 21 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 12 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 1 µm
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 4 szt.
Długość wymiaru nastawczego 900 mm; 925 mm; 950 mm; 975 mm
Wymienne wkładki pomiarowe tak
Liczba końcówek pomiarowych 4 szt.
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±18 µm
Pomiar siły min. 10 N
Pomiar siły maks. 14 N
Długość całkowita 1 250 mm
Szerokość łącznie 760 mm
Wysokość całkowita 60 mm
Min. zakres pomiarowy 900 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 104-148A
EAN / GTIN 4946368215204
Numer producenta 104-148A
Numer L L40010 7843
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr suwakowy charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym i zapewnia następujące korzyści: Łatwo wymienne kowadła umożliwiają wykonywanie szerokiej palety pomiarów. Grzechotka zapewniająca stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • wymienne kowadła: 4
  • Poprzedni numer artykułu: 104-148
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 1 µm
  • Wzorzec nastawczy: 4 (900, 925, 950, 975 mm)
  • Granica błędu: +/-18 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,25 X 0,76 X 0,06 M
  • Zakres pomiarowy: 900-1,000
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono z wkładką z węglika spiekanego, precyzyjnie docierany; kowadło ze stali hartowanej, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 10-14
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 12 μm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, key, setting standard (4 pcs.), anvils (4 pcs.)