Mikrometr s výměnným měřicím dotykem, 900 – 1000 mm ocel

Artiklové číslo: 104-148A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 21 mm
Měřicí vřeteno průměr 8 mm
Souběžnost měřicích ploch 12 µm
Rovinnost měřicích ploch 1 µm
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 4 ks
Délka nastavovacího rozměru 900 mm; 925 mm; 950 mm; 975 mm
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Počet měřicích nástavců 4 ks
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE ±18 µm
Měřicí síla min. 10 N
Měřicí síla max. 14 N
Celková délka 1 250 mm
Šířka celkem 760 mm
Výška celková 60 mm
Rozsah měření min. 900 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Norma DIN 863-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104-148A
EAN / GTIN 4946368215204
Číslo výrobce 104-148A
L-číslo L40010 7843
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínáním nabízí široký rozsah měření a nabízí následující výhody: Snadno vyměnitelné anosy umožňují širokou škálu měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

  • vyměnitelné kovadliny: 4
  • Staré číslo článku: 104-148
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 1 µm
  • Nastavovací etalon: 4 (900, 925, 950, 975 mm)
  • Mezní chyba: +/-18 µm
  • Velikost / rozměr: 1,25 X 0,76 X 0,06 M
  • Rozsah měření: 900 - 1,000
  • Měřicí plochy: Vřeteno s karbidovým nástrojem a jemně lapované, kovadlina z kalené oceli a jemně lapovaná
  • Měřicí síla: 10-14
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 12 μm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 21 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, nastavovacího klíče, nastavovacího vzorku (4 kusů), kovadliny (4 kusů)