{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 7,5 mm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Wykonanie wrzeciona | hartowane | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | tak | |
| Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-3 |
| Numer artykułu | 0850512 | |
| EAN / GTIN | 4029713224073 | |
| Numer producenta | 0850512 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |