Gwintownik (zdzierak) do M10, Typ: 720938

Nr art.: 075550 720938
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 450 W
Napięcie sieciowe 220 V
Prędkość obrotowa, maks., 1 450 min-1
Oznaczenie producenta GWP 10
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 21 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 53 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału stal; stal stopowa
Rodzaj uchwytu narzędziowego inne
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Numer producenta 72093860000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewniająca delikatne nawiercanie.
  • Duża siła posuwu w celu pewnego wykonania zadań.
  • Przekładnia zwrotna zapewnia szybki powrót.
  • Uchwyt FEIN Sensitiv umożliwia bezpieczną pracę bez zmęczenia.
  • Zintegrowany wyłącznik ułatwiający obsługę.
Zasilacz sieciowy 220V.

W dostawie:

Bez uchwytu wiertarskiego. W komplecie dodatkowa rękojeść. Do pracy potrzeby jest uchwyt zaciskowy (nr 075580 rozm. 063012) lub szczękowy (nr 075580 rozm. 019009).