Filettatore fino a M10 720938

Codice art.: 075550 720938
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto GWP 10
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 450 W
Numero massimo giri 0 min-1 - 450 min-1
Portautensile B12
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M10
Peso 1,6 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Filettatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Codice del produttore 72093860000

Descrizione

Esecuzione:

  • Regolazione elettronica del numero di giri per maggiore precisione.
  • Taglio potente per risultati affidabili.
  • Invertitore integrato con ritorno rapido.
  • Impugnatura FEIN per lavorare in sicurezza e senza sforzi.
  • Interruttore integrale per un uso confortevole.
Alimentatore 220 V.

Fornitura:

Senza mandrino. Inclusa impugnatura supplementare. Per l’utilizzo sono necessari un mandrino a pinza (n. art. 075580 Dim. 063012) o un mandrino a griffe (n. art. 075580 Dim. 019009).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi