Rezač navoja do M10 720938

Artikl br.: 075550 720938
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača GWP 10
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 450 W
maksimalan broj okretaja 0 min-1 - 450 min-1
Prihvat za alat B12
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M10
Težina 1,6 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Navojni rezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Broj proizvođača 72093860000

Opis

Izvedba:

  • Elektronička regulacija broja okretaja za osjetljivo postavljanje.
  • Snažni prolaz za pouzdano svladavanje zadataka.
  • Integrirani okretni mjenjač s brzim hodom unatrag.
  • FEIN Sensitiv drška za neumarajući i siguran rad.
  • Integralni prekidač za komforno rukovanje.
Napajanje 220 V.

Opseg isporuke:

Bez bušaće glave. Uključuje dodatnu dršku. Za rad je potrebna glava za uklještenje (br. 075580 vel. 063012) odnosno čeljusna glava (br. 075580 vel. 019009).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi