{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 23 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 25 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 45 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Zawartość włókien, Włókno aramidowe | 6 % | |
| Temperatura, Specjalne pranie delikatne | 40 °C | |
| Seria | FR76 | |
| Oznaczenie producenta | Flammhemmendes RIS Polo-Shirt | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Włókno aramidowe; Bawełna; Modakryl; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
| Metoda mycia | Specjalne pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Wielkości międzynarodowe | 3XL | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 58 | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Kształt | daleko | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Standard UV; antystatyczny; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR76ORRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108274079 | |
| Numer producenta | FR76ORRXXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |