{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 23 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 25 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 45 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibras antiestáticas | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Aramida | 6 % | |
| Temperatura, Lavado especial delicado | 40 °C | |
| Serie | FR76 | |
| Denominación del fabricante | Flammhemmendes RIS Polo-Shirt | |
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; Color naranja | |
| Composición del tejido | Fibras antiestáticas; Aramida; Algodón; Modacrílico; Poliéster | |
| Densidad tejido | 220 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado especial delicado | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Talla internacional | 3XL | |
| Talla de confección DE | 58 | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad; Protección contra el calor; Protección de inflamación | |
| Forma ajustada | lejos | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga corta | |
| Características | Estándar UV; antiestático; transpirable | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR76ORRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108274079 | |
| Número del fabricante | FR76ORRXXXL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |