Combination spanner set OPEN BOX TCS 13/17.6-24MM 6 - 24 17 pcs

Nr art.: 96830164
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96830164
EAN / GTIN 4018754152070
Numer producenta 96830164
Numer L L60010 2253
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany - Combination spanner set in TCS insert, 17 pieces, 6-24 mm, ring side 15° angled, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chrome-alloy steel, chrome-plated.
Features:
  • metric, equal Jaw widths
  • Ring side angled 15°, jaw position 15°
  • Reinforced connection between jaw and shaft
  • Stable, slim and lightweight construction
  • Extremely resilient and durable
  • High bending strength thanks to the double-T profile
  • pleasant, non-slip feel thanks to the STAHLWILLE round finish
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 17
  • Range: 6 – 24
  • Alloy: Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated
  • Contents: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Weight: 1615g

W dostawie:

Contents 17-parts:
  • 17 Combination spanner No. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm