• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS 13/17,6-24MM 6 - 24 17 ks

Artiklové číslo: 96830164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 96830164
EAN / GTIN 4018754152070
Číslo výrobce 96830164
L-číslo L60010 2253
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Descripción:

  • Made in Germany - Juego de llaves combinadas en inserto TCS, 17 piezas, 6-24 mm, lado anular acodado 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acero aleado al cromo, cromado.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Lado del anillo inclinado 15°, posición de la mordaza 15°.
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Extremadamente resistente y duradero
  • Gran resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 17
  • Ajustar: 6 - 24
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario B
  • Peso: 1615 g

Volumen de suministro:

Contenido 17-partes:
  • 17 Llave combinada N.º 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm