Oprawka zaciskowa z bocznym mocowaniem dźwigniowym i ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do rombowych płytek wymiennych CXMG 80°, do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3352092
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3352092
EAN / GTIN 7291075439359
Numer producenta 3352092
Numer L L23990 2020

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16,15 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,35 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm