Replacement hooks (pair) with mounting material

Nr art.: 22-1-1-P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. głębokość mocowania 115 mm
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Długość całkowita 133 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22-1-1-P
EAN / GTIN 4021176101373
Numer producenta 22-1-1-P
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Popis:

  • Dvojice náhradních háků s upevňovacím materiálem je vhodná pro protikusy řady 22.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 115 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 4 1/2
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 15,5 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 5/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 13,9 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 13,9 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 12 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/2
  • celková délka [mm]: 133 mm
  • Celková délka [palec]: 5 1/4