Ganchos de repuesto (par) con material de fijación

N.º do artigo: 22-1-1-P
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 22-1-1-P
EAN/GTIN 4021176101373
Número do fabricante 22-1-1-P
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El par de ganchos de repuesto con material de fijación es adecuado para soportes de la serie 22.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 115 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 4 1/2
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 15,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 5/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 13,9 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 13,9 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 12 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/2
  • Longitud total [mm]: 133 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 1/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)