• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzhaken (Paar) mit Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.: 22-1-1-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spændedybde min. 115 mm
Produkttype aftrækkerarm
Længde i alt 133 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22-1-1-P
EAN / GTIN 4021176101373
Herstellernummer 22-1-1-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Parret af erstatningskroge med fastgørelsesmateriale er velegnet til modhold fra serie 22.
  • Gennem de frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkere kan også ekscentriske komponenter aftrækkes.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 115 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 4 1/2
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 15,5 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 5/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 13,9 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 9/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 13,9 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 9/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 12 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/2
  • Samlet længde [mm]: 133 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5 1/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)