{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Sygnał zielony | |
| Część opisana | Griff | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 1 | |
| Wariant | Skrobak do uszczelnień | |
| Grot osadzony obrotowo | nie | |
| Materiał | ze stali narzędziowej | |
| Kształt ostrza | Proste | |
| Szerokość ostrza | 23 mm | |
| Możliwość zmiany zastosowania | nie | |
| Długość całkowita | 265 mm | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Skrobak | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 837800 23 | |
| EAN / GTIN | 4018754043330 | |
| Numer producenta | 72033101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |