Strugač za brtve, širina oštrice: 23mm

Artikl br.: 837800 23
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 23 mm
ukupna duljina 265 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 837800 23
EAN / GTIN 4018754043330
Broj proizvođača 72033101
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Upuštena oštrica za višestruko brušenje. Plastični držak otporan na udarac.