{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 50 mm | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 713195 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887382 | |
| Numer producenta | 713195 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |