Ravna telefonska kliješta, neizolirana, s navlakama za ručke, ukupna duljina: 160mm

Artikl br.: 713195 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
806 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 50 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 713195 160
EAN / GTIN 4045197887382
Broj proizvođača 713195 160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.