Spetstång, rak, blank med grepphylsor 160 mm

Article no.: 713195 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 085 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 713195 160
EAN / GTIN 4045197887382

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.